GIRA - GIR027228 COP. AP APPAR. D 22,5 MM - 027228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Piastra centrale
Impiego - Altro
Anello portante - sì
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System 55 Across programs
EAN
4010337272281
Codice prodotto
GIR027228
Cod. produttore
027228
Produttore
GIR
Composizione:
Piastra centrale
Impiego:
Altro
Anello portante:
sì
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Antracite
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20


