pagina iniziale

GIRA - GIR027201 COP. AP APPAR. D 22,5 MM - 027201

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR027201 COP. AP APPAR. D 22,5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra centrale

  • Impiego - Altro

  • Anello portante -

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

System 55 Across programs

EAN

4010337272014

Codice prodotto

GIR027201

Cod. produttore

027201

Produttore

GIR

Composizione:

Piastra centrale

Impiego:

Altro

Anello portante:

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Copertura con anello portante per apparecchi di comando e di segnalazione ( 22,5 mm) bianco crema brillante Avvisi : - Solo per fissaggio a viti. - Per pulsanti, pulsanti ad urto, interruttori a chiave, pulsanti girevoli, pulsanti luminosi, pulsanti a fungo, selettori e spie luminose, ad esempio di marca Lumitas, Rafi, Elan, Fanal.