GIRA - GIR027102 COP. ANELLO SUP. PULS. 22,5 MM - 027102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Piastra centrale
Impiego - Altro
Anello portante - sì
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System 55 Across programs
EAN
4010337271024
Codice prodotto
GIR027102
Cod. produttore
027102
Produttore
GIR
Composizione:
Piastra centrale
Impiego:
Altro
Anello portante:
sì
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20


