pagina iniziale

GIRA - GIR026867 COP.CIECA - 026867

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR026867 COP.CIECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra centrale

  • Impiego - Piastra otturatrice

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337268673

Codice prodotto

GIR026867

Cod. produttore

026867

Produttore

GIR

Composizione:

Piastra centrale

Impiego:

Piastra otturatrice

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7016

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con prese/prese mobili:

no

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Copertura cieca antracite - Protez. da acqua da incasso IP44 Se si utilizza una placca a 1 modulo, la placca deve essere fissata con tasselli.