pagina iniziale

GIRA - GIR0219005 SCATOLA SOPRA INT. 1X PIATTO - 0219005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0219005 SCATOLA SOPRA INT. 1X PIATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Telaio apparente

  • Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - no

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Forma - Quadrato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4010337036982

Codice prodotto

GIR0219005

Cod. produttore

0219005

Produttore

GIR

Composizione:

Telaio apparente

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Forma:

Quadrato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Con telaio di copertura:

no

Montaggio su canalina:

no

Con entrata del canale:

no

Con cavo in ingresso:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scatola sopra intonaco, struttura piatta nero opaco (verniciato) 1 modulo per Standard 55, E2, Event, Esprit - Per pulsante con bassa tensione fino a 42 V e utilizzo di trasmettitore radio a parete. Non adatto per passaggio dei cavi e canali. La placca{b}non{\b}è in dotazione.