pagina iniziale

GIRA - GIR017503 COMBI DOPP.INT./SCHUKO P.CPL. - 017503

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR017503 COMBI DOPP.INT./SCHUKO P.CPL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tipo di interruttore/pulsante - Interruttore seriale

  • Esecuzione della presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Numero di prese - 1

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337175032

Codice prodotto

GIR017503

Cod. produttore

017503

Produttore

GIR

tipo di interruttore/pulsante:

Interruttore seriale

Esecuzione della presa:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di prese:

1

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Con illuminazione:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale presa:

16 A

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Combinazione interruttore a bilanciere/presa SCHUKO 16 A 250 V~ con piastra piena bianco puro brillante Standard 55, doppio interruttore - Con morsetti a vite. Non infrangibile. Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.