GIRA - GIR017501 COMBI DOPP.INT./SCHUKO P.CPL. - 017501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tipo di interruttore/pulsante - Interruttore seriale
Esecuzione della presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di prese - 1
Tipo di comando - Bascula/tasto
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Confezione
1 PZ
EAN
4010337175018
Codice prodotto
GIR017501
Cod. produttore
017501
Produttore
GIR
tipo di interruttore/pulsante:
Interruttore seriale
Esecuzione della presa:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di prese:
1
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Con illuminazione:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale presa:
16 A
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


