GIRA - GIR016300 PS.CHIAVE 1P - 016300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Chiave
Tipo senza contatto - no
Numero di bascule di azionamento - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4010337163008
Codice prodotto
GIR016300
Cod. produttore
016300
Produttore
GIR
Composizione:
Elemento base
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Chiave
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
0
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Con illuminazione:
no
Con lampada inclusa:
no
Con lampada di segnalazione:
no
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Stampa:
Senza
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


