pagina iniziale

GIRA - GIR013803 PS.BIL. 42V CON.NO - 013803

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR013803 PS.BIL. 42V CON.NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Tipo senza contatto - no

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

System 55 Across programs

EAN

4010337138037

Codice prodotto

GIR013803

Cod. produttore

013803

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Levetta singola

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tensione nominale:

42 V

Con illuminazione:

no

Con lampada inclusa:

no

Con lampada di segnalazione:

no

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Stampa:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pulsante con tasto a corsa corta 0,5 A 42 V~ con bilanciere Contatto di chiusura 1 polo bianco puro brillante Caratteristiche: - Con morsetti a vite. Avvisi : - Per il fissaggio con morsetti o con tasselli.