GIRA - GIR012528 INT.PS. DOPPIO SYSTEM 55 ANTRACITE - 012528

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Commutatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Numero di moduli - 1
Interruttore assiale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337125280
Codice prodotto
GIR012528
Cod. produttore
012528
Produttore
GIR
Sistema di cablaggio:
Commutatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
sì
Numero di azionatori:
2
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Colore:
Antracite
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Illuminazione:
No
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Con contatto di segnalazione:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Interruttore della lavatrice:
no