pagina iniziale

GIRA - GIR011631 INTER. A BILANCIERE CONTROLLO DEVIATORE - 011631

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR011631 INTER. A BILANCIERE CONTROLLO DEVIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Interruttore a tasto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337116318

Codice prodotto

GIR011631

Cod. produttore

011631

Produttore

GIR

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Illuminazione:

Si

Funzione di illuminazione:

Illuminato (on)

Tipo di illuminazione:

Lampada al neon

Adatto per classe di protezione (IP):

IP66

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Interruttore della lavatrice:

no

Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con campo per targhetta Deviatore universale grigio Caratteristiche: - Con elemento di lampada fluorescente. Avvisi : - Collegabile anche illuminato.