pagina iniziale

GIRA - GIR011630 INTER. A BILANCIERE CONTROLLO DEVIATORE

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR011630 INTER. A BILANCIERE CONTROLLO DEVIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Numero di moduli - 1

  • Interruttore assiale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337116301

Codice prodotto

GIR011630

Cod. produttore

011630

Produttore

GIR

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Illuminazione:

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Tipo di illuminazione:

Lampada al neon

Adatto per grado di protezione (IP):

IP44

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Con contatto di segnalazione:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Interruttore della lavatrice:

no

Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con campo per targhetta Deviatore universale grigio Caratteristiche: - Con elemento di lampada fluorescente. Avvisi : - Collegabile anche illuminato.