pagina iniziale

GIRA - GIR010631 INT.A BILANCIERE DEVIAT.UNIV. CT SOPRA I - 010631

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR010631 INT.A BILANCIERE DEVIAT.UNIV. CT SOPRA I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337106319

Codice prodotto

GIR010631

Cod. produttore

010631

Produttore

GIR

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Superficie:

Altri

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Adatto per grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V AC con campo per targhetta Deviatore universale grigio Avvisi : - Collegabile anche illuminato.