GIRA - GIR0061055 SCATOLA SOPRA INT. 1X - 0061055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - no
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 kg CO₂eq
EAN
4010337045779
Codice prodotto
GIR0061055
Cod. produttore
0061055
Produttore
GIR
Composizione:
Cassetta apparente
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
no
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Forma:
Tondo
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con entrata del canale:
sì
Con cavo in ingresso:
sì
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


