pagina iniziale

GIRA - GIR005900 MOD. CALOTTA DATI 1-M AMP (ACO) - 005900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR005900 MOD. CALOTTA DATI 1-M AMP (ACO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altro

  • Impiego - AMP-ACO

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337059004

Codice prodotto

GIR005900

Cod. produttore

005900

Produttore

GIR

Composizione:

Altro

Impiego:

AMP-ACO

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Modulo calotta dati per AMP (ACO) (Communications Outlet) Adatto solo alla copertura{b}0870 ..{\b}. Adatto solo per uscita inclinata di 30°. Adatto insieme a scatola di installazione inclinata AMP/ACO, cod. art. 1394582-1, anche per cat.6, 600MHz, 622 Mbit/s, classe E -DIN 44312-5.