pagina iniziale

GIRA - GIR004600 PRESA ANTENNA UE2400ST - 004600

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR004600 PRESA ANTENNA UE2400ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 5 dB

  • Attenuazione collegamento a 2150 MHz - 5 dB

  • Numero di uscite - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.9 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337046004

Codice prodotto

GIR004600

Cod. produttore

004600

Produttore

GIR

Tipologia:

Cassetta passante

Tipo di montaggio:

Incassato

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

5 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

5 dB

Numero di uscite:

2

Adatto per modem via cavo:

Banda di frequenza TV:

4...2400 MHz

Adatto per alimentazione remota:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Colore:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo presa per antenna (EDU 04 F) Caratteristiche: - Utilizzabile come scatola singola. - Entrambi i collegamenti offrono lo spettro completo di segnale da 4 a 2400 MHz. - Mediante il collegamento TV è possibile trasmettere la tensione continua (max.24 V DC 500 mA) ad un'antenna satellitare. Avvisi : - Solo per fissaggio a viti. - Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura. - Nel caso di uso con connettori tenere presente quanto segue: Non adatto per l'installazione in canalina ed in scatole di installazione standard. Si consiglia il collegamento con spine angolari. - Installazione consigliata: Scatole elettroniche Kaiser Installazione da incasso: cod. art. Kaiser: 1068-02 Installazione in parete con intercapedine: cod. art. Kaiser: 9062-94 Installazione in calcestruzzo: cod. art. Kaiser: 1268-40 - Per l'utilizzo in impianti di antenna singola e di antenna comune, impianti di distribuzione BK e satellitare su linee derivate disaccoppiate.