GIRA - GIR000730 SET ADATT. PASSACAVO - 000730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Scorrevole con 2 entrate
Colore - Grigio
Adatto per cassetta a parete per apparecchio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337007302
Codice prodotto
GIR000730
Cod. produttore
000730
Produttore
GIR
Tipologia:
Scorrevole con 2 entrate
Colore:
Grigio
Adatto per cassetta a parete per apparecchio incassato:
no
Set con adattatori per passacavo grigio Completo di passacavi per:{ul}{li}canalina 15 x 15 mm{/li}{li}canalina 15 x 30 mm{/li}{li}Tubo fino a un Ø di 20 mm{/li}{li}a 2 moduli (passacavo gemellato){/li}{/ul}


