GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17518244 FIOCCO DI NEVE C/TUBO LED BIA.CAL.73CM X
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Immagine decorativa
Numero di punti luce - 196
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore - Bianco
Confezione
2 PZ
EAN
8004927182445
Codice prodotto
GCP17518244
Cod. produttore
17518244
Produttore
GCP
Modello
Immagine decorativa
Numero di punti luce
196
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Colore
Bianco
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
230...230 V
Carico massimo allacciabile
10.2 W
Alimentazione a batteria
no
Adatto per uso all'esterno
sì
Accoppiabile
no
Alimentazione
Non richiesto
Grado di protezione (IP)
IP44
Classe di protezione
II
Colore della luce
Bianco
Larghezza
730 mm
Altezza / Profondità
730 mm
Fiocco di neve con tubo Led bianco caldo 73cm 220-240V IP44