pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313190 500 LED BIANCHI, USO EST/INT, CON GIOCHI - 14313190

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Catena di luci

  • Numero di punti luce - 500

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8004927131900

Codice prodotto

GCP14313190

Cod. produttore

14313190

Produttore

GCP

Tipologia:

Catena di luci

Numero di punti luce:

500

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

31...31 V

Potenza allacciata:

7.2 W

Adatto ad uso esterno:

Accoppiabile:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (IP):

IP44

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Lunghezza totale:

54 m

Minilucciole 500 Led ultra luminose per esterno e interno, con giochi di luce e memory controller. Ideale per alberi di grandi dimensioni e decorazioni da esterno. ? Motorino e Giochi Luce ? Tecnologia Led Ultra Luminoso (microled) ? Non Prolungabile ? Per uso Interno/esterno