GIGASET COMMUNICATIO - ITAS30852H2501K101 AS 405 BLACK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Standard di trasmissione - DECT / GAP (Digital Enhanced Cordless Telecommunications / Generic Access Profile)
Autonomia in standby fino a - 200 h
Autonomia di conversazione fino a - 1080 h
Segreteria telefonica - sì
Vivavoce - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4250366837871
Codice prodotto
ITAS30852H2501K101
Cod. produttore
S30852H2501K101
Produttore
ITA
Standard di trasmissione
DECT / GAP (Digital Enhanced Cordless Telecommunications / Generic Access Profile)
Autonomia in standby fino a
200 h
Autonomia di conversazione fino a
1080 h
Segreteria telefonica
sì
Vivavoce
sì
Display
Grafico
Numero di voci della rubrica telefonica
100
Adatto per montaggio a parete
sì
Funzione CLIP (Caller ID Present - Visualizzazione numero chiamante)
sì
Colore
Nero
Gigaset AS405, con ampio display illuminato da 1.8” ad alto contrasto, vivavoce e qualità audio brillante. Rubrica fino a 100 nomi e numeri. 9 tasti di chiamate diretta con i numeri della tastiera (0 e da 2 a 9). Modalità giorno/notte per disattivare la suoneria del portatile in determinate fasce orarie. Blocco chiamate anonime. Liste delle ultime 25 chiamate. Suonerie selezionabili con 5 livelli di volume. Funzione sveglia con snooze e possibilità di scegliere la suoneria.