GIGASET COMMUNICATIO - ITAS30350S216K102 DL 580 WHITE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard
Display - Multilinea
Vivavoce - sì
Funzione CLIP (Caller ID Present - Visualizzazione numero chiamante) - sì
Ascolto amplificato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4250366855462
Codice prodotto
ITAS30350S216K102
Cod. produttore
S30350S216K102
Produttore
ITA
Modello
Standard
Display
Multilinea
Vivavoce
sì
Funzione CLIP (Caller ID Present - Visualizzazione numero chiamante)
sì
Ascolto amplificato
sì
Tasti di selezione rapida
4
Numero di voci della rubrica telefonica
99
Colore
Bianco
Telefono a filo Gigaset DL580. Un telefono facile da usare con tasti grandi e display illuminato. Grandi tasti ergonomici e display ben illuminato Tasto dell'amplificatore per l'ascolto "extra volume". Segnalazione ottimale delle chiamate tramite un LED.4 tasti di chiamata rapida programmabili per numeri di telefono importanti. Compatibile con apparecchi acustici. Rubrica per un massimo di 99 voci.