GIGASET COMMUNICATIO - ITAS30054S6527R101 DA 210 BLACK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard
Display - Nessuno
Segreteria telefonica - no
Vivavoce - no
Funzione CLIP (Caller ID Present - Visualizzazione numero chiamante) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4250366824543
Codice prodotto
ITAS30054S6527R101
Cod. produttore
S30054S6527R101
Produttore
ITA
Modello
Standard
Display
Nessuno
Segreteria telefonica
no
Vivavoce
no
Funzione CLIP (Caller ID Present - Visualizzazione numero chiamante)
no
Adatto per montaggio a parete
sì
Colore
Nero
Compatibile con apparecchi acustici
sì
Gigaset DA210, è un telefono a filo semplice e compatto per chiamare a casa e in ufficio. Per guadagnare spazio, è possible montarlo a muro e viene fornito con un cavo elastico lungo fino a tre metri, che consente di muoverti mentre parli. Si possiono programmare fino a 10 numeri di chiamata diretta, in modo da selezionare rapidamente i contatti più frequenti. E grazie alla funzione di ripetizione dell’ultimo numero puoi richiamare premendo semplicemente un tasto. Gigaset DA210 può essere collegato a reti telefoniche pubbliche o a reti professionali private. Con funzioni basilari per la massima facilità d’uso, Gigaset DA210 è perfetto per chi vuole un telefono a filo semplice. Gigaset DA210 è montabile a muro per ridurre l’ingombro. Il filo della cornetta può essere esteso da 0,4 a 3 metri. Il cavo di linea, che collega il telefono alla presa, aggiunge altri 2 metri, garantendoti una libertà di movimento ancora maggiore. Gigaset DA210 non ha bisogno di essere alimentato separatamente, né di essere ricaricato. Basta collegarlo alla presa telefonica della rete pubblica o ad un centralino o gateway privato e iniziare a chiamare. Nella confezione è compreso il manuale d'uso, per installare il telefono in pochi secondi. Con la possibilità di memorizzare finoa 10 numeri di chiamata rapida sui tasti (0-9) di Gigaset DA210, sprecherai meno tempo a cercare i numeri di telefono. La pratica funzione di ripetizione dell’ultima numero selezionato ti permette inoltre di richiamare l'ultimo contatto premendo semplicemente un tasto. Devi parlare con qualcuno nella stanza e impedire che il tuo interlocutore al telefono ti senta? Tienilo in linea e premi il tasto muto, così non ti sentirà più. Con Gigaset DA210 puoi scegliere tra 3 livelli di volume e 3 suonerie diverse. Se vuoi, puoi disattivare la suoneria e ricevere le chiamate soltanto con la notifica visiva. Un’altra funzione importante per chi ha problemi di udito: Gigaset DA210 è compatibile con gli apparecchi acustici.