GIGASET COMMUNICATIO - ITAL36852H2532K101 C 530 A DUO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Standard di trasmissione - DECT / GAP (Digital Enhanced Cordless Telecommunications / Generic Access Profile)
Autonomia in standby fino a - 320 h
Autonomia di conversazione fino a - 14 h
Vivavoce - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4250366835075
Codice prodotto
ITAL36852H2532K101
Cod. produttore
L36852H2532K101
Produttore
ITA
Modello
Analogico
Standard di trasmissione
DECT / GAP (Digital Enhanced Cordless Telecommunications / Generic Access Profile)
Autonomia in standby fino a
320 h
Autonomia di conversazione fino a
14 h
Vivavoce
sì
Ascolto amplificato (Vivavoce) su
Portatile
Display
Grafico
Numero di voci della rubrica telefonica
200
Funzione CLIP (Caller ID Present - Visualizzazione numero chiamante)
sì
Colore
Nero
Gigaset C530A Duo. Ampio display a colori TFT da 1,8" con due colori di sfondo tra cui scegliere. Opzioni per suonerie, screensaver e profili audio facilmente personalizzabili. Ampia rubrica con funzione di ricerca fino a 150 voci, ciascuna con nome completo, 3 numeri, suoneria e promemoria per i compleanni. Segreteria telefono con tempo di registrazione fino a 30 minuti. Funzioni non disturbare: esclusione suoneria per fasce orarie e blocco suoneria per chiamate anonime.