GIGASET COMMUNICATIO - ITAL36852H2501K101 AS 405 DUO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Standard di trasmissione - DECT / GAP (Digital Enhanced Cordless Telecommunications / Generic Access Profile)
Autonomia in standby fino a - 200 h
Autonomia di conversazione fino a - 18 h
Segreteria telefonica - no
Confezione
1 PZ
EAN
4250366837895
Codice prodotto
ITAL36852H2501K101
Cod. produttore
L36852H2501K101
Produttore
ITA
Modello
Analogico
Standard di trasmissione
DECT / GAP (Digital Enhanced Cordless Telecommunications / Generic Access Profile)
Autonomia in standby fino a
200 h
Autonomia di conversazione fino a
18 h
Segreteria telefonica
no
Vivavoce
sì
Ascolto amplificato (Vivavoce) su
Portatile
Display
Grafico
Numero di apparecchi portatili collegabili
4
Numero di voci della rubrica telefonica
100
Funzione CLIP (Caller ID Present - Visualizzazione numero chiamante)
sì
Colore
Nero
Telefono cordless Gigaset AS405 Duo, regalati il comfort di telefonare con classe. Ampio display illuminato da 1.8” ad alto contrasto. Vivavoce. Qualità audio brillante.