GIACOMINI SPA - GIAR999Y174 TUBO26X3PEX-AL-PEX(AL.0,35MM)5MTIM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 26 mm
Temperatura del fluido (continuativo) - -60...100 °C
Materiale strato intermedio - Alluminio
Bicchierato - no
Colore del tubo - Bianco
Confezione
50 M
EAN
2000003255429
Codice prodotto
GIAR999Y174
Cod. produttore
R999Y174
Produttore
GIA
Diametro esterno del tubo:
26 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
-60...100 °C
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Bicchierato:
no
Colore del tubo:
Bianco
Con isolamento termico:
no
Numero di strati:
5
Flessibile:
sì
Spessore della parete:
3 mm
Qualità del materiale dello strato esterno:
PE-Xb
Adatto per montaggio a parete:
no
Materiale strato interno:
Plastica
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Qualità del materiale dello strato interno:
PE-Xb
Legato al sistema:
no
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar
Materiale strato esterno:
Plastica
Con nastro riscaldante:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Valore lambda:
0.52 W/(m.K)
Resistente alla diffusione (ossigeno):
no
Rugosità parete:
0.007 mm
Chiuso:
no
Raggio di curvatura minimo senza attrezzi:
130 mm
Coefficiente di espansione:
0.026 mm/(m.K)
Privo di alogeni:
no
Portata acqua:
0.314 l/m