GIACOMINI SPA - GIAR999IY245 T.20X2PEX-AL-PEX50MTISO.(RISC.BLU)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 20 mm
Temperatura del fluido (continuativo) - -60...100 °C
Materiale strato intermedio - Alluminio
Bicchierato - sì
Colore del tubo - Bianco
Confezione
50 M
EAN
8009902255343
Codice prodotto
GIAR999IY245
Cod. produttore
R999IY245
Produttore
GIA
Diametro esterno del tubo:
20 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
-60...100 °C
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Bicchierato:
sì
Colore del tubo:
Bianco
Con isolamento termico:
sì
Numero di strati:
7
Flessibile:
sì
Spessore della parete:
2 mm
Qualità del materiale dello strato esterno:
PE-Xb
Spessore isolamento termico:
10 mm
Adatto per montaggio a parete:
no
Materiale strato interno:
Plastica
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Qualità del materiale dello strato interno:
PE-Xb
Legato al sistema:
no
Forma dell'isolamento:
Tondo
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar
Materiale strato esterno:
Plastica
Con nastro riscaldante:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Valore lambda:
0.04 W/(m.K)
Resistente alla diffusione (ossigeno):
no
Rugosità parete:
0.007 mm
Chiuso:
no
Raggio di curvatura minimo senza attrezzi:
100 mm
Coefficiente di espansione:
0.026 mm/(m.K)
Privo di alogeni:
no
Colore della guaina esterna:
Blu
Portata acqua:
0.201 l/m