GIACOMINI SPA - GIAR979SY005 PAN.PREF.BASSOSPESSORE(1200X600)T50H15
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1200 mm
Materiale - Altri
Lunghezza - 600 mm
Pannello bugnato - sì
Pannello Tacker - no
Confezione
1584 MTK
EAN
8009902363512
Codice prodotto
GIAR979SY005
Cod. produttore
R979SY005
Produttore
GIA
Larghezza:
1200 mm
Materiale:
Altri
Lunghezza:
600 mm
Pannello bugnato:
sì
Pannello Tacker:
no
Con pellicola:
no
Con piastra termica:
no
Spessore inclusa la bugnatura:
15 mm
Adatto per tubi di diametro:
12...12 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Fissaggio con chiusura asola uncino:
no
Con isolamento acustico da impatto:
no
Pieghevole / Richiudibile:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno