pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR586RY104 GRUPPO MISCELATO COMPLETO C/VALV.TERMOST

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR586RY104 GRUPPO MISCELATO COMPLETO C/VALV.TERMOST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Raccordo primario - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Materiale del rivestimento - Plastica

  • Materiale - Rubinetterie - Ottone

  • Diametro nominale interno primario - 1 1/2 pollici (40)

  • Pressione massima di lavoro - 5 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902322878

Codice prodotto

GIAR586RY104

Cod. produttore

R586RY104

Produttore

GIA

Raccordo primario:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Materiale del rivestimento:

Plastica

Materiale - Rubinetterie:

Ottone

Diametro nominale interno primario:

1 1/2 pollici (40)

Pressione massima di lavoro:

5 bar

Attacco secondario:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Temperatura del fluido:

5...95 °C

Diametro filettatura secondaria:

1 pollice (25)

Con adattatore e contatore di calore:

no

Campo di regolazione temperatura:

29...64 °C

Display area thermometer:

0...120 °C

Adatto per raffrescamento:

no

Adatto per riscaldamento:

Adatto per glicole:

Adatto per etanolo:

no

Modello:

Controllo a valore fisso

Con contatore di calore:

no

Pompa di circolazione integrata:

Pompa ad alta efficienza (conforme a EC 547/2012 e EC 641/2009):

no

Lunghezza della pompa incorporata:

180 mm

Con manometro:

no

Con valvola di regolazione:

Con valvola di intercettazione:

Con valvola di sicurezza:

no

Con termometro:

Controllo della temperatura effettuato tramite::

Termostatico

Rubinetto di scarico:

no

Con motore per valvola miscelatrice:

no

Adatto per servomotori:

no

Con valvola a tre vie:

no

Con collegamento sensore temperatura:

no

Con collegamento a vasi di espansione:

no

Con valvola automatica di sfogo:

no

Con valvola di non ritorno:

Installazione a parete:

Con staffe di fissaggio a parete:

Con piedi d'appoggio:

no

Con regolatore di pressione differenziale:

no

Con isolamento termico:

Estensibile con un regolatore del circuito di riscaldamento:

no

Estensibile con collettore:

no

Estensibile con uno scambiatore di calore:

no

Larghezza:

250 mm

Altezza:

430 mm

Profondità:

165 mm

R586R GRUPPO PREMONTATO ?1.1/2"Mx1"F CON CIRCOLATORE E MISCELATORE TERMOSTATICO