GIACOMINI SPA - GIAR563MX126 RACC. 1FX28 - 32X3 CRV CRM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Diametro nominale collegamento 1 - 1 pollice (25)
Forma - Gomito
Protezione superficie collegamento 1 - Cromato
Confezione
5 PZ
EAN
8009902238612
Codice prodotto
GIAR563MX126
Cod. produttore
R563MX126
Produttore
GIA
Materiale collegamento 1:
Ottone
Collegamento 1:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Diametro nominale collegamento 1:
1 pollice (25)
Forma:
Gomito
Protezione superficie collegamento 1:
Cromato
Riduzione:
no
Collegamento 2:
Anello di serraggio
Angolo di curvatura:
90 °
Materiale collegamento 2:
Ottone
Protezione superficie collegamento 2:
Cromato
Diametro esterno tubo collegamento 2:
32 mm
Eccentrico:
no
Qualità materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Legato al sistema:
no
Con guarnizioni:
sì
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Con buffer d'urto:
no
Qualità materiale collegamento 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Temperatura del fluido (continuativo):
5...110 °C
Con valvola di sfiato:
no
Chiuso:
no
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
10 bar
Con rubinetto:
no
Spessore della partese del tubo di collegamento, collegamento 2:
3 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar
Con isolamento termico:
no
Con indicatore di connessione:
no