pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR563MX062 RACC. 3/4FX22 - 26X3 CRV CRM

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR563MX062 RACC. 3/4FX22 - 26X3  CRV  CRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Diametro nominale collegamento 1 - 3/4 pollice (20)

  • Forma - Gomito

  • Protezione superficie collegamento 1 - Cromato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009902238957

Codice prodotto

GIAR563MX062

Cod. produttore

R563MX062

Produttore

GIA

Materiale collegamento 1:

Ottone

Collegamento 1:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Diametro nominale collegamento 1:

3/4 pollice (20)

Forma:

Gomito

Protezione superficie collegamento 1:

Cromato

Riduzione:

no

Collegamento 2:

Anello di serraggio

Angolo di curvatura:

90 °

Materiale collegamento 2:

Ottone

Protezione superficie collegamento 2:

Cromato

Diametro esterno tubo collegamento 2:

26 mm

Eccentrico:

no

Qualità materiale collegamento 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Legato al sistema:

no

Con guarnizioni:

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Con buffer d'urto:

no

Qualità materiale collegamento 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Temperatura del fluido (continuativo):

5...110 °C

Con valvola di sfiato:

no

Chiuso:

no

Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:

10 bar

Con rubinetto:

no

Spessore della partese del tubo di collegamento, collegamento 2:

3 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

10 bar

Con isolamento termico:

no

Con indicatore di connessione:

no

R563AM CORPO RACCORDO GOMITO FEMMINA ?3/4"x26/3 CROMATO