pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR561MX126 RACC. 28X28 - 32X3 CRV CRM

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR561MX126 RACC. 28X28 - 32X3  CRV  CRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Collegamento 1 - Anello di serraggio

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 32 mm

  • Forma - Gomito

  • Protezione superficie collegamento 1 - Cromato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8009902238896

Codice prodotto

GIAR561MX126

Cod. produttore

R561MX126

Produttore

GIA

Materiale collegamento 1:

Ottone

Collegamento 1:

Anello di serraggio

Diametro esterno tubo collegamento 1:

32 mm

Forma:

Gomito

Protezione superficie collegamento 1:

Cromato

Riduzione:

no

Collegamento 2:

Anello di serraggio

Angolo di curvatura:

90 °

Materiale collegamento 2:

Ottone

Protezione superficie collegamento 2:

Cromato

Diametro esterno tubo collegamento 2:

32 mm

Eccentrico:

no

Qualità materiale collegamento 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Legato al sistema:

no

Con guarnizioni:

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Con buffer d'urto:

no

Qualità materiale collegamento 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Temperatura del fluido (continuativo):

5...110 °C

Con valvola di sfiato:

no

Chiuso:

no

Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:

10 bar

Con rubinetto:

no

Spessore della partese del tubo di collegamento, collegamento 1:

3 mm

Spessore della partese del tubo di collegamento, collegamento 2:

3 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

10 bar

Con isolamento termico:

no

Con indicatore di connessione:

no

R561AM CORPO RACCORDO GOMITO INTERMEDIO ?32/3 CROMO