GIACOMINI SPA - GIAR200X001 VALV.SF.ARIA AUTOM.X RADIAT.1DES
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - 1 pollice (25)
Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Materiale (del corpo) - Ottone
Pressione massima di esercizio a 20 °C - 10 bar
Materiale galleggiante - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8009902019587
Codice prodotto
GIAR200X001
Cod. produttore
R200X001
Produttore
GIA
Diametro interno nominale:
1 pollice (25)
Collegamento 1:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Materiale (del corpo):
Ottone
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar
Materiale galleggiante:
Altri
Temperatura massima del fluido (continuativa):
110 °C
Superficie:
Cromato
Altezza:
50 mm