GIACOMINI SPA - GIAR179MX016 ADATT.16X(16,2X2,6)CRMEPLATP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale anello di serraggio - Ottone
Diametro esterno del tubo - 16.2 mm
Adatto per tubi multistrato in plastica - sì
Adatto per tubo in plastica - sì
Adatto per tubo in acciaio - no
Confezione
25 PZ
EAN
8009902142469
Codice prodotto
GIAR179MX016
Cod. produttore
R179MX016
Produttore
GIA
Materiale anello di serraggio:
Ottone
Diametro esterno del tubo:
16.2 mm
Adatto per tubi multistrato in plastica:
sì
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per tubo in acciaio:
no
Adatto per spessore della parete:
2.6 mm
Legato al sistema:
no
Adatto per tubo in rame:
no
Materiale dado filettato:
Ottone
Con guarnizione:
sì
Adatto per tubo in acciaio inox:
no
Guarnizione materiale:
Gomma
Con il tubo di supporto:
no
Adatto per tubo in alluminio:
no