GIACOMINI SPA - GIAGE555Y461 MODULOSTANDARD3/4SENZABILAN.(110MM)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con pompa di circolazione - no
Adatto per pompa di calore - no
Adatto al funzionamento a energia solare - no
Adatto per riscaldamento - sì
Adatto per raffrescamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8009902256470
Codice prodotto
GIAGE555Y461
Cod. produttore
GE555Y461
Produttore
GIA
Con pompa di circolazione:
no
Adatto per pompa di calore:
no
Adatto al funzionamento a energia solare:
no
Adatto per riscaldamento:
sì
Adatto per raffrescamento:
sì
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Temperatura di mandata primaria:
5...90 °C
Pompa ad alta efficienza (conforme a EC 547/2012 e EC 641/2009):
no
Pressione massima di lavoro:
10 kPa
con scambiatore di calore:
no
Con adattatore e contatore di calore:
sì
Con raccordo per contatore acqua fredda:
no
Collegamento mandata:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Diametro nominale mandata:
3/4 pollice (20)
Collegamento ritorno:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Diametro nominale ritorno:
3/4 pollice (20)
Raccordo mandata / ritorno del riscaldamento:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Diametro filettatura - Riscaldamento:
3/4 pollice (20)
Con attacco per circolatore:
no
Regolatore di flusso:
no
Con filtro:
sì
Con valvola di sicurezza:
no
Valvola di zona:
sì
Con isolamento:
no
Altezza:
500 mm
Larghezza:
500 mm
Profondità:
110 mm