pagina iniziale

GEWISS - GEWGWS6054GD ESALITE 24K 90 4000K PLAF.GR.DALI

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWS6054GD ESALITE 24K 90  4000K PLAF.GR.DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Portalampada - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564758339

Codice prodotto

GEWGWS6054GD

Cod. produttore

GWS6054GD

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

A sospensione

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Riflettore:

Brillantato

Materiale del riflettore:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK06

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

447 mm

Altezza / Profondità:

197 mm

Lunghezza:

539 mm

Con copertura di protezione:

L’esagono, come suggerisce Euclide, rappresenta una forma regolare che racchiude al suo interno altre forme. Da questo concetto di regolarità nelle forme, unito ad una modularità componibile, nasce ESALITE, nuova gamma di apparecchi per illuminazione industriale a LED che offre performance elevate sia in ambienti indoor che outdoor. Per disponibilità prodotto rivolgersi alla struttura commerciale di GEWISS