pagina iniziale

GEWISS - GEWGWS4421BA857 SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI HLO ARR.57K - GWS4421BA857

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWS4421BA857 SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI HLO ARR.57K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 4

  • Adatto per corpo luminoso secondario - no

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

SMART [4]

EAN

8034035057441

Codice prodotto

GEWGWS4421BA857

Cod. produttore

GWS4421BA857

Produttore

GEW

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

330...330 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Alimentatore intercambiabile:

Apparecchio cablato:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Riflettore:

Ultra brillante

Colore del riflettore:

Argento

Materiale del riflettore:

Plastica

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

90 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Potenza totale:

253 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Larghezza:

504 mm

Altezza/profondità:

114 mm

Lunghezza:

700 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Con copertura protettiva:

Comando via Bluetooth:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

7

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

11

Riflettore - tipo/modello GEWGWS4421BA857 - SMART 4 HB 4M ST.AL.DALI HLO ARR.57K