pagina iniziale

GEWISS - GEWGWJ8026 KIT SCALDIGLIA + IGROTERMOSTATO - GWJ8026

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWJ8026 KIT SCALDIGLIA + IGROTERMOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035051050

Codice prodotto

GEWGWJ8026

Cod. produttore

GWJ8026

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

JOINON Stazioni di Ricarica veicoli elettrici I-ON Le unita di ricarica I-ON (da pavimento) e I-ON WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico eagente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design esagonale consente alle unita di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studiomirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per l'utente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.