pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD9902 QUADRO 3 STRINGHE 600V DC 25A - GWD9902

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD9902 QUADRO 3 STRINGHE 600V DC 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di fasi - 3

  • Protezione - Altro

  • Numero totale di gruppi - 3

  • Numero di gruppi diretti - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

90 PV

EAN

8011564780668

Codice prodotto

GEWGWD9902

Cod. produttore

GWD9902

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di fasi:

3

Protezione:

Altro

Numero totale di gruppi:

3

Numero di gruppi diretti:

3

Numero di poli interruttore principale:

2

Corrente nominale dell'interruttore principale:

25 A

Gruppo di collegamento cucina:

Senza

Gruppo di collegamento cucina adatto come gruppo corrente AT:

no

Con presa di corrente:

no

Con trasformatore campanello:

no

Sovratensore:

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

420 mm

Larghezza:

198 mm

Numero moduli DIN:

12

Profondità:

140 mm

Possibilità di applicazione:

no

Con coperchio trasparente:

Bloccabile:

no

Quadro di distribuzione equipaggiato - tipo/modello GEWGWD9902 - QUADRO 3 STRINGHE 600V DC 25A