GEWISS - GEWGWD8174 COMANDO MOTOREMTX/E320-630 220-250VAC/DC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...250 V
Tensione nominale di comando Us DC - 220...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
8011564726703
Codice prodotto
GEWGWD8174
Cod. produttore
GWD8174
Produttore
GEW
Tipo di interruttore
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
220...250 V
Tensione nominale di comando Us DC
220...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento
AC / DC
Serie MTX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La Serie MTX si propone come soluzione ideale per gli impianti industriali e per il terziario avanzato grazie alla sua notevole potenzialità in termini di tarature (da 1 a 1000A) e di potere di interruzione (da 16 a 120kA) con tensione nominale fino a 690V. La gamma si completa con un'ampia scelta di accessori per tutte le esigenze impiantistiche e presenta una totale integrazione con i quadri della serie 47 CVX.