pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3406 ZOCCOLO ADDIZIONALE 850X300 QDX630L - GWD3406

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3406 ZOCCOLO ADDIZIONALE 850X300 QDX630L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 850 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035052712

Codice prodotto

GEWGWD3406

Cod. produttore

GWD3406

Produttore

GEW

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

850 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

850 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo per armadi - tipo/modello GEWGWD3406 - ZOCCOLO ADDIZIONALE 850X300 QDX630L