GEWISS - GEWGWD3401 ZOCCOLO ADDIZIONALE 400X200 QDX630L - GWD3401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034035052668
Codice prodotto
GEWGWD3401
Cod. produttore
GWD3401
Produttore
GEW
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
200 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
400 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
200 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


