pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3027 QDX 630L PARETE PORTA CIECA 850x1000 - GWD3027

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3027 QDX 630L PARETE PORTA CIECA 850x1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP43

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035046339

Codice prodotto

GEWGWD3027

Cod. produttore

GWD3027

Produttore

GEW

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

850 mm

Altezza:

1000 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

25 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.