pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96832 INT. ORARIO AN. SETTIM 1SC 3M 150H RIS. - GW96832

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96832 INT. ORARIO AN. SETTIM 1SC 3M 150H RIS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 110...110 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...50 Hz

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

90 AM

EAN

8011564064614

Codice prodotto

GEWGW96832

Cod. produttore

GW96832

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

110...110 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di marcia in ore:

150

Programma 60 min:

no

Programma 24 h:

no

Programma settimanale:

Programma annuale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tempo di commutazione minimo canale 1:

180 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

53.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

68 mm

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento