pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96571 PULS.1NC 16A SPIA ROS.12÷48V AC/DC 1M - GW96571

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96571 PULS.1NC 16A SPIA ROS.12÷48V AC/DC 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore del segnalatore (calotta) - Rosso

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564448049

Codice prodotto

GEWGW96571

Cod. produttore

GW96571

Produttore

GEW

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore del segnalatore (calotta):

Rosso

Colore del pulsante:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

Numero di contatti NO:

1

Tensione della lampada:

12...48 V

Lampada:

LED

Portalampada:

Altri

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Pulsante luminoso 1NC 16A 12-48V - Rosso - 1 modulo.