pagina iniziale

GEWISS - GEWGW82046 PICCHETTO POINT 473 - GW82046

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW82046 PICCHETTO POINT 473

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Picchetto

  • Materiale - Altri

  • Colore - Grigio

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035016325

Codice prodotto

GEWGW82046

Cod. produttore

GW82046

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Picchetto

Materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

POINT Apparecchi di illuminazione da giardino - Apparecchi di illuminazione da giardino per aree residenziali esterne con ottica schermata per limitare la dispersione del flusso luminoso. Disponibile in 3 dimensioni. Il design tecnico e la forma semplicerendono il prodotto adatto a qualsiasi contesto installativo. Completano l’offerta le nuove versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.