pagina iniziale

GEWISS - GEWGW82016G POINT GR.12W E27 DR 3000K GRIGIO GRAFITE - GW82016G

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW82016G POINT GR.12W E27 DR 3000K GRIGIO GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 553 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564869011

Codice prodotto

GEWGW82016G

Cod. produttore

GW82016G

Produttore

GEW

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

553 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

E27

Con lampada:

Tensione nominale:

230...230 V

Colore della luce:

Multicolore

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

130 mm

Classe di protezione:

II

Serie POINT - Apparecchi di illuminazione da giardino - Apparecchi di illuminazione da giardino per aree residenziali esterne con ottica schermata per limitare la dispersione del flusso luminoso. Disponibile in 3 dimensioni in versione LED. Il design tecnico e la forma semplice rendono il prodotto adatto a qualsiasi contesto installativo. Completano l'offerta le nuove versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.