pagina iniziale

GEWISS - GEWGW80412 TARTA - 60W E27 IP44 VERDE

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 36 PZ

EAN

8011564014619

Codice prodotto

GEWGW80412

Cod. produttore

GW80412

Produttore

GEW

Grado di protezione (IP):

IP44

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

190 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

95 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

104 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software GWENERGY. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.