GEWISS - GEWGW70492M INT.SEZ.HP CASS.MET.100A 4P EMERGENZA - GW70492M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Numero di poli - 4
Con posizione zero (off) - sì
Con ritorno in posizione zero - no
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
70 RT HP
EAN
8011564750784
Codice prodotto
GEWGW70492M
Cod. produttore
GW70492M
Produttore
GEW
Tipologia:
Interruttore on/off
Numero di poli:
4
Con posizione zero (off):
sì
Con ritorno in posizione zero:
no
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
100 A
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
no
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Materiale del corpo:
Metallo
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite