pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66582 PRESA BL.EL.MT 3P+N+T 125A 110V 4H IP55

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66582 PRESA BL.EL.MT 3P+N+T 125A 110V 4H IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Interruttore - Interblocco elettrico

  • Tipo di interruttore - Interruttore speciale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564110038

Codice prodotto

GEWGW66582

Cod. produttore

GW66582

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Interruttore:

Interblocco elettrico

Tipo di interruttore:

Interruttore speciale

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP55

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Interruttore automatico

Conforme alle norme MIL:

no

Serie IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.