pagina iniziale

GEWISS - GEWGW63526 PRESA FISSA 90°PAR.ST.3P+T 63A 400V 6H - GW63526

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW63526 PRESA FISSA 90°PAR.ST.3P+T 63A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564024137

Codice prodotto

GEWGW63526

Cod. produttore

GW63526

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

A parete

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Esecuzione militare:

no

Presa fissa da parete a 90° stagna, cablaggio a vite. Dotata di contatto pilota.